4073160041 高視認安全ベスト ミドリ安全 48933027 4073160041 高視認安全ベスト ミドリ安全 48933027 4073160041 高視認安全ベスト ミドリ安全 48933027 4073160041 高視認安全ベスト ミドリ安全 48933027

高視認安全ベスト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48933027 品番 4073160041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高視認規格(ISO20471 クラス2)に準拠です。洗濯機で洗濯可能です。

サイズフリー トラスコ品番821-9513 質量(g)35 テープ地色グレー 着丈(cm)64 色(本体)蛍光イエロー 身幅(cm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48933027
2021-09-23
用途:
構内作業時
運輸・通信業

着心地も良く、反射材の視認性も抜群でした。
洗濯できるのがとても良いです。

対象商品:
48933018
2017-09-07
用途:
イベントのスタッフの目印として
農・林・水産業

色が鮮やかなので、スタッフジャンパーとして役立ちます。

対象商品:
48933018
2018-06-23
用途:
ドローン操縦時
金融・保険業

サイズ表記がありませんでしたがとにかく胴回りがデカいです。
タグにLLとありますがこれがサイズかは不明です。
冬のダウンの上に着用することにします。
素材は、よくあるシャカシャカ系ではなく悪くはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする