ミドリ安全
ミドリ安全の 安全ベスト・タスキ
ミドリ安全の 安全ベスト
ミドリ安全の ベスト型 安全ベスト
高視認性安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48933054
品番
4073160080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高視認規格(ISO20471 クラス1)に準拠です。洗濯機で洗濯可能です。
サイズ
フリー
トラスコ品番
821-9514
質量(g)
35
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
58
色(本体)
蛍光オレンジ
身幅(cm)
120
注意
※洗濯は本体の品質表示ラベルの取り扱い表示を必ずご確認ください。