TUKM-12P(P) 腕カバー TRUSCO 48933184 TUKM-12P(P) 腕カバー TRUSCO 48933184 TUKM-12P(P) 腕カバー TRUSCO 48933184

腕カバー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 48933184 品番 TUKM-12P(P)
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。

材質綿 用途一般作業に。 トラスコ品番405-4563 厚さ(mm)0.2 質量(g)480 幅(cm)18 全長(cm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48933193
2025-12-31
用途:
整備時の腕汚れ防止に

モノタロウPBの腕カバーを買うつもりで間違えてトラスコのものを購入。トラスコが悪いわけではないが、PBのコスパを実感。

対象商品:
48933193
2023-07-05
用途:
農作業時の手首の保護
製造業

事務用品としては良いのだろうが、農作業としては色が黒で暑い。
物自体はしっかりしてる。

対象商品:
48933184
2022-10-18
用途:
農作業
有限会社新田光学 様

大きいサイズが欲しいです、私にはきつかったです。てっこわ大きめがいい

対象商品:
48933184
2021-09-20
用途:
草刈り、農作業、機械メンテその他
有限会社 中央技研 様 (建設業・工事業)

夏分の安全作業対策として長袖は暑いので、半袖シャツに腕カバーを組み合わせて作業します。その方が通気性が良く、快適に作業が出来ます。使い捨て用として10双セットの廉価品でしょうが、もう少し厚手の生地を使用し、真っ黒以外の色も準備されてはいかがでしょうか?
破れるまで何度でも洗濯して使いますので、価格アップは差支えありません。

1人が参考にしています
対象商品:
48933193
2021-10-26
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

作業服の袖を気にせずにオイルまみれの狭い部分の作業にちょうど良い。

対象商品:
48933193
2020-04-13
用途:
農林業の作業等
農・林・水産業

手首部はタック仕上げになっているので手袋をするのにも相性が良いが、腕の長い人用にもう一回り大きサイズ(長さと太さ)が欲しい。

対象商品:
48933193
2020-02-17
用途:
事務作業
サービス業

まだ使用して間もないですが、手首部分締め付けも程よく。
廉価のわりにはコストパホーマンスが高いが色落ちが心配です。

対象商品:
48933184
2019-12-23
用途:
機械のメンテナンス。狭く奥行きがある場所の作業で作業着の肘部分が洗濯しても汚れが落ちない、そんな時に腕カバーを使えば腕カバーが汚れれば使い捨て出来る。
サンエスフォークリフト 様

もう少し値段が高くても布に厚みがあれば良いのでわないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする