※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニール腕カバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48933211 品番 TUKV-1P
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

固くなりにくいビニール素材を使用しています。抗菌加工を施しています。

材質塩化ビニール(PVC) 透明 用途水まわり作業等に。 トラスコ品番405-4571 厚さ(mm)0.14 質量(g)65 幅(cm)20 長さ(cm)38 特性抗菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-15
用途:
作業
山口塗装 様

確かに袖は汚れないし濡らさない…
が密閉性が良すぎて中で汗かいて袖が湿る。

1人が参考にしています
対象商品:
48933202
2018-06-07
用途:
作業全般

これはとてもいいです。丈夫で暑苦しくなく防水も完ぺきで毎日の仕事にとても役立っています。

対象商品:
48933211
2015-01-13
用途:
家事

作りがしっかりしていてゴムの強さも程々で、よく出来ていると思う。
直ぐにほつれる様な感じでは無いので長持ちしそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする