仕様ポール形式:2●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:コネクタ●定格電流:25A●定格電圧:48 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. ST16 2極コンパクトコネクタ. オス / メス接続が同じハウジングに用意された、低電圧照明用途に最適なコネクタシステムです。リードは直列接続できるほか、セキュアロッキングラッチを使用する配電ブロック経由でも接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応