Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様ポール形式:3●シリーズ:ST18●オス・メス:オス to メス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒, 緑, 白●タイプ:配電ブロック●定格電流:16A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:真鍮●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. The 5 way distribution block stock no. ; 213-4694 213-4694 is only suitable for use with jumper leads not with the rewireable connectors. ST18 Accessories. 再配線可能なコネクタのため、柔軟性が向上 密結合モジュールの直接リンク 注文コード48933335 品番93.030.4853.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:3●シリーズ:ST18●オス・メス:オス to メス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒, 緑, 白●タイプ:配電ブロック●定格電流:16A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:真鍮●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. The 5 way distribution block stock no. ; 213-4694 213-4694 is only suitable for use with jumper leads not with the rewireable connectors. ST18 Accessories. 再配線可能なコネクタのため、柔軟性が向上 密結合モジュールの直接リンク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする