画像準備中

Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 仕様ポール形式:3●シリーズ:ST18●オス・メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:コネクタ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. ST18 Cable Mount Plugs and Sockets. 3極オス / メスコネクタでは、標準(単一ねじ端子)、ケーブルストレインリリーフ付きの標準(単一ケーブル径6.5 → 8.3 mm)、デュアルストレインリリーフ付きの標準(2本の丸形ケーブル4.5 → 10 mm又は1本のフラットケーブル)又はデュアルストレインリリーフ付きダブルねじ(別々に2つのねじ端子を収容しているため、単極で2本のケーブルを終端可能 - ライトチェーン、ジャンパ接続、追加の分岐に最適)を用意しています。ストレインリリーフにはトップカバーが付属します。 注文コード48933369 品番93.031.3253.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:3●シリーズ:ST18●オス・メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:コネクタ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. ST18 Cable Mount Plugs and Sockets. 3極オス / メスコネクタでは、標準(単一ねじ端子)、ケーブルストレインリリーフ付きの標準(単一ケーブル径6.5 → 8.3 mm)、デュアルストレインリリーフ付きの標準(2本の丸形ケーブル4.5 → 10 mm又は1本のフラットケーブル)又はデュアルストレインリリーフ付きダブルねじ(別々に2つのねじ端子を収容しているため、単極で2本のケーブルを終端可能 - ライトチェーン、ジャンパ接続、追加の分岐に最適)を用意しています。ストレインリリーフにはトップカバーが付属します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする