内容量1箱(100個)仕様ポール形式:3●シリーズ:ST18●オス・メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:コネクタ●取り付けタイプ:パネルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:クランプ●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. ST18 Panel Mount Plugs and Sockets. スナップイン式埋込型パネル取り付けコネクタです。0.5 → 1.2 mmのパネル厚に適合します。ねじ又はスプリング終端のいずれかを用意しています。注文コード48933387品番93.031.9058.0