内容量1箱(200個)
仕様ポール形式:3●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:コネクタ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. ST18 Cable Mount Plugs and Sockets. 3極オス / メスコネクタでは、標準(単一ねじ端子)、ケーブルストレインリリーフ付きの標準(単一ケーブル径6.5 → 8.3 mm)、デュアルストレインリリーフ付きの標準(2本の丸形ケーブル4.5 → 10 mm又は1本のフラットケーブル)又はデュアルストレインリリーフ付きダブルねじ(別々に2つのねじ端子を収容しているため、単極で2本のケーブルを終端可能 - ライトチェーン、ジャンパ接続、追加の分岐に最適)を用意しています。ストレインリリーフにはトップカバーが付属します。
注文コード48933423
品番93.032.3353.0