内容量1箱(100個)仕様ポール形式:3●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:コネクタ●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. ST18 Panel Mount Plugs and Sockets. スナップイン式埋込型パネル取り付けコネクタです。0.5 → 1.2 mmのパネル厚に適合します。ねじ又はスプリング終端のいずれかを用意しています。注文コード48933448品番93.032.9358.1