Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48933606
品番
58.503.9055.0 - WT2,5 PE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:WT 2.5 PE●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 2.5 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 2.5 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 1.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応