Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48933633
品番
58.504.9255.0 - WT 4 E PE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:WT 4 E PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:ダブル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●WT 4 E多層ブロック、ねじ接続. TS35 DINレールに取り付けるための多層ブロック 公称断面積4 mm2 接続容量: ワイヤ2本、0.14 → 2.5 mm2の同サイズ 互換WT 4 E PEアース(グランド)ブロックについては、品番 ; 811-3882 811-3882 を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応