Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48933649 品番58.506.9055.0 - WT 6 PE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様シリーズ:WT 6 PE●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 6 Feed-Through Terminals and Earth Terminal. Feed-through block with scree connection for mounting on TS35 DIN rail Nominal cross section: 6mm2 Maximum electrical current: 57A/10mm2 Connector capacity: 2 wires, equal size 0.2-4mm2 For the compatible WT 6 PE earth (ground) block: See RS ; 811-3817 811-3817 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする