Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland スプリング WKFNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48933703
品番
56.703.0055.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:WKFN●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG、24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:クランプ●定格電圧:800 V●WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式
RoHS指令(10物質対応)
対応