仕様範囲:samos PRO 、 シリーズ:SP-COP 、 入力/出力数:24 、 セーフティ入力数:16 、 セーフティ出力数:4 、 安全カテゴリ:PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1 、 フィールドバス通信タイプ:ETH、USB 、 利用可能な拡張性:あり 、 電源電圧:16.8 → 30 V dc 、 コンタクトの定格電流:4 A 、 コンタクトの定格電圧:24 V dc 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 IP評価:IP20 、 幅:96mm 、 Wieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2
RoHS指令(10物質対応)対応