Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062KMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48933789 品番R1.188.0720.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●深さ:96.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする