商品レビューを投稿する内容量1個注文コード48933825品番R1.188.0620.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178販売価格(税別)
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114RoHS指令(10物質対応)対応