Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNO 4003シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48933859 品番R1.188.0500.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:3NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4003●SNO 4003K Safety Relay, Single Channel. LED indication for supply voltage and safety circuits Automatic restart function available Contact current rating: 6A Conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113 Expansion units or external contacting units (with positively driven contacts) may be used Dimensions (mm): H 96.5, W 22.5, L 114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする