Wieland セーフティリレー, 安全接点7, SNV 4076SLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 dc●チャンネルの数:2●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:7●範囲:safeRELAY●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●SNV 4076SL時限遅延付きセーフティリレー. 安全タイミングシーケンスが必要な用途に最適 現在有効な安全基準、EN 62061、EN ISO 13849-1、Cat 4、SIL 3、PL eのすべての要件に適合 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 接点又は半導体を使用した1又は2チャンネル作動 リセットボタンのモニタリング付き自動及び手動リセット 3即時イネーブル、3イネーブルオフディレイ、再トリガなし 停止制御と時間監視付きのドアロック クロスモニタリング 注文コード48933877 品番R1.188.2040.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 dc●チャンネルの数:2●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:7●範囲:safeRELAY●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●SNV 4076SL時限遅延付きセーフティリレー. 安全タイミングシーケンスが必要な用途に最適 現在有効な安全基準、EN 62061、EN ISO 13849-1、Cat 4、SIL 3、PL eのすべての要件に適合 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 接点又は半導体を使用した1又は2チャンネル作動 リセットボタンのモニタリング付き自動及び手動リセット 3即時イネーブル、3イネーブルオフディレイ、再トリガなし 停止制御と時間監視付きのドアロック クロスモニタリング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする