画像準備中

Wieland ピンヘッダ Wieconシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:Wiecon●ピッチ:5mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V●PCB Headers (Wieland). A range of Male PCB Headers on a 5 mm pitch to allow pull-out terminal connections when used with Female cable mount Terminals stock no ; 181-4254 181-4254 or range with a nominal cable cross section of 2.5 mm2. These Male PCB Headers are rated at 10 A / 250 V. Colour: grey 注文コード48933895 品番Z5.530.0225.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Wiecon●ピッチ:5mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V●PCB Headers (Wieland). A range of Male PCB Headers on a 5 mm pitch to allow pull-out terminal connections when used with Female cable mount Terminals stock no ; 181-4254 181-4254 or range with a nominal cable cross section of 2.5 mm2. These Male PCB Headers are rated at 10 A / 250 V. Colour: grey RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする