内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:Wiecon●ピッチ:5mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V●PCB Headers (Wieland). A range of Male PCB Headers on a 5 mm pitch to allow pull-out terminal connections when used with Female cable mount Terminals stock no ; 181-4254 181-4254 or range with a nominal cable cross section of 2.5 mm2. These Male PCB Headers are rated at 10 A / 250 V. Colour: grey
注文コード48933913
品番Z5.530.0625.0