Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland 基板用端子台, 8142シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48934053
品番
25.602.2353.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コンタクト数
3
ピッチ(mm)
5
行数
1
取付方式
ケーブルマウント
オス・メス
メス
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
15
タイプ
プラグ
定格電圧(V)
300
ボディ向き
ストレート
色
グレー
シリーズ
8142
幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応