Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland 基板用端子台, 8292シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コンタクト数
2
注文コード
48934114
品番
25.193.0253.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
2
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
スルーホール
端子種別
スクリュー
タイプ
基板端子台
定格電流(A)
10
ボディ向き
ストレート
色
グレー
定格電圧(V)
300
シリーズ
8292
幅(mm)
10
仕様
端子台. 端子台、基板はんだ付け用 クランプ構造でワイヤを保護 2、3、6極品、ピッチを維持したサイドスタックが可能
RoHS指令(10物質対応)
対応