Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland 接続式端子台 57.503.0055.0 WKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48934209
品番
57.503.0055.0 - WK 2,5 / U /V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK
色
グレー
シリーズ
WK
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
22→12、24→12