Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland 接続式端子台 57.504.9055.0 WKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48934227
品番
57.504.9055.0 - WK 4 SL / U /V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
仕様
アース端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK. 密閉設計 細より線及びソリッドワイヤに最適
色
緑 / 黄
シリーズ
WK
定格電圧(V)
800
端子種別
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
20→10、22→10