Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.0 WT 4シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48934324
品番
58.504.0055.0 - WT 4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2
色
グレー
シリーズ
WT 4
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26→10