Wika Instruments
Wika Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Wika Instrumentsの 能動部品
Wika Instrumentsの ディスクリート
Wika Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 96mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:デュアル5桁7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP00, IP20, IP65 、 入力タイプ:JPT100, PT100, 熱電対
注文コード
48934543
品番
14174707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 96mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:デュアル5桁7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP00, IP20, IP65 、 入力タイプ:JPT100, PT100, 熱電対
RoHS指令(10物質対応)
対応