Wika Instruments
Wika Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Wika Instrumentsの 能動部品
Wika Instrumentsの ディスクリート
Wika Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:230 V ac 、 サイズ:62 x 28mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 温度範囲:-50 → +130 ℃, -80 → +400 ℃ 、 ディスプレイのタイプ:シングル3桁7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP00, IP50 、 ターミナルタイプ:ネジ
注文コード
48934559
品番
14054712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:230 V ac 、 サイズ:62 x 28mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 温度範囲:-50 → +130 ℃, -80 → +400 ℃ 、 ディスプレイのタイプ:シングル3桁7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP00, IP50 、 ターミナルタイプ:ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応