Wika Instruments
Wika Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Wika Instrumentsの 能動部品
Wika Instrumentsの ディスクリート
Wika Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:12 → 24 V ac, 16 → 36 V dc 、 サイズ:64mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 温度範囲:-50 → +130 ℃, -80 → +400 ℃ 、 ディスプレイのタイプ:シングル3桁7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP00, IP65 、 ディスプレイの色:赤
注文コード
48934568
品番
14054709
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:12 → 24 V ac, 16 → 36 V dc 、 サイズ:64mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 温度範囲:-50 → +130 ℃, -80 → +400 ℃ 、 ディスプレイのタイプ:シングル3桁7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP00, IP65 、 ディスプレイの色:赤
RoHS指令(10物質対応)
対応