Wika Instruments
Wika Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Wika Instrumentsの 能動部品
Wika Instrumentsの ディスクリート
Wika Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac 、 サイズ:96 x 96mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:デュアル5桁7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP00, IP20, IP65 、 取り付けタイプ:パネル取り付け
注文コード
48934577
品番
14174730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac 、 サイズ:96 x 96mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:デュアル5桁7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP00, IP20, IP65 、 取り付けタイプ:パネル取り付け