WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小圧力:0バール●最大圧力の読み:40バール●精度:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:< 4 ms●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●最小圧力設定:0バール●Wika A10シリーズ圧力センサ. Wika A-10シリーズの圧力トランスミッタは、要件の厳しい用途に最適で、高精度な製品の設計に使用できます。 幅広い産業 / OEM圧力測定用途に最適 頑丈な外装を備えているので、振動 / 衝撃 / 広い温度変動に対して優れた耐性を発揮. 気体と液体用の小型のコンパクトな産業向け圧力 / レベルとランスミッタです。 高耐久設計 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 高パフォーマンス 高速応答: ;4ミリ秒 cULus / EAC認定済み 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する500gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する10gまでの耐振動性 注文コード48934629 品番46879242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小圧力:0バール●最大圧力の読み:40バール●精度:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:< 4 ms●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●最小圧力設定:0バール●Wika A10シリーズ圧力センサ. Wika A-10シリーズの圧力トランスミッタは、要件の厳しい用途に最適で、高精度な製品の設計に使用できます。 幅広い産業 / OEM圧力測定用途に最適 頑丈な外装を備えているので、振動 / 衝撃 / 広い温度変動に対して優れた耐性を発揮. 気体と液体用の小型のコンパクトな産業向け圧力 / レベルとランスミッタです。 高耐久設計 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 高パフォーマンス 高速応答: ;4ミリ秒 cULus / EAC認定済み 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する500gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する10gまでの耐振動性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする