WIKA, 圧力センサ LS-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48934787 品番46879445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小圧力:0psi●最大圧力の読み:8.5psi●精度:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:液体●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP68●最大圧力設定:8.5psi●Wika LS-10圧力トランスミッタ. Wika LS-10シリーズの液面測定用浸漬型圧力トランスミッタです。 要求の厳しい産業用途やOEM圧力測定用途に幅広く使用することができます。 密封構造で非常に頑丈なステンレススチール製ケースを備えています。. 密封構造で非常に頑丈なステンレススチール製ケースを装備 実績のある完全溶接構造により、長いサービス寿命と恒久的な密閉を実現 精度: ;0.5 % IP68 通気型PURケーブルが付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする