WIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48934839 品番12719316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 最小圧力:0バール 最大圧力の読み:40バール 精度:0.5 、 出力タイプ:電流 メディアは、測定:作動油 アナログ出力:4 20 mA 電源電圧:8 30 dc ハウジング材質:ステンレススチール IP評価:IP65 動作温度 Max:+80℃ May be used with Add-on Digital Display Stock No. 297-4852 297-4852 or Panel Mount Digital Indicator Stock No. 297-4830. Pressure Transmitters. Compact pressure transmitters ideally suited to hydraulic applications requiring intergrated pressure measurement Ranges up to 10bar use proven piezo resisTUVe sensor elements Thin film strain gauge sensors used for ranges 25bar up to 600bar Electrical Output: to 20mA wire Accuracy: ;0.25% Limit Point Calibration ≦0.5% (BFSL) Construction 1.4571 stainless steel (wetted parts), 1.4301 stainless steel (housing) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする