TRC-100B ソーラーLED工事灯 TRUSCO 48935013 TRC-100B ソーラーLED工事灯 TRUSCO 48935013

ソーラーLED工事灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48935013 品番TRC-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,010
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯します。蓄電池内蔵タイプです。

仕様
高輝度発光ダイオード
防雨構造
LED色青×1個、赤×2個 連続点灯時間90時間(満充電時) 用途工事灯に。 トラスコ品番415-4789 材質本体下部ポリエチレン(PE)、本体上部ポリカーボネート 幅(mm)120 高さ(mm)164 質量(g)184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48935013
2015-09-20
用途:
今は 獣 ( いのしし ) 除けに使っています。

この商品を使用してからは、その付近に近寄っていないみたいです。
現在1週間ほど使用しています、もう少し様子を見て増やすかどうか判断します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする