WINBOND
WINBONDの 電子部品(オンボード)
WINBONDの 能動部品
WINBONDの ディスクリート
Winbond, 128Mbit フラッシュメモリ SPI
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
注文コード
48935426
品番
W25Q128JVSIQ/TUBE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5.38
幅(mm)
5.38
寸法(mm)
5.38×5.38×1.91
高さ(mm)
1.91
構成
16M×8
インターフェース
SPI
メモリー
128Mbit
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7〜3.6