Winbond, 128Mbit フラッシュメモリ SPI

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード48935444 品番W25Q128JVEIQ/TUBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8.1 幅(mm)6.1 寸法(mm)8.1×6.1×0.75 高さ(mm)0.75 構成16M×8 インターフェースSPI メモリー128Mbit ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージWSON 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.7〜3.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48935444
2023-04-18
用途:
電子工作
運輸・通信業

チップ形状がWSOPと特殊だったので、取付に苦労しましたが、できればSOIC版が欲しかった。
薄さでは申し分ありませんので、選択肢にSOIC版を入れてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする