WINBOND
WINBONDの 電子部品(オンボード)
WINBONDの 能動部品
WINBONDの ディスクリート
Winbond, 1Gbit フラッシュメモリ NAND
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(63個)
注文コード
48935496
品番
W25N01GVZEIG/TUBE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(セルタイプ)NAND
長さ(mm)
8.1
幅(mm)
6.1
寸法(mm)
8.1×6.1×0.75
高さ(mm)
0.75
構成
128M×8
メモリー
1Gbit
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
WSON
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7〜3.6