WINBOND
WINBONDの 電子部品(オンボード)
WINBONDの 能動部品
WINBONDの ディスクリート
Winbond, 32Mbit フラッシュメモリ SPI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48935575
品番
W74M32FVSSIQ/TUBE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5.38
幅(mm)
5.38
寸法(mm)
5.38×5.38×1.91
高さ(mm)
1.91
構成
4M×8
インターフェース
SPI
メモリー
32Mbit
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7〜3.6
ワード数
4M