ミドリ安全
軽量メディカル作業靴 CSS-01N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
22
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
色
グリーン
ブルー
ピンク
ホワイト
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48935687
品番
CSS-01N-GN-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途
看護師、介護士
サイズ(cm)
22
色
グリーン
足幅
EEE
トラスコ品番
825-8373
形状
ローカット
種類
作業靴
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー