WINBOND
WINBONDの 電子部品(オンボード)
WINBONDの 能動部品
WINBONDの ディスクリート
Winbond, 8Mbit フラッシュメモリ SPI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
注文コード
48935697
品番
W25Q80DVSSIG/TRAY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー
8Mbit
インターフェース
SPI
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
8
構成
1M×8
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7〜3.6
長さ(mm)
5.38
高さ(mm)
1.91
幅(mm)
5.38
寸法(mm)
5.38×5.38×1.91
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応