TSC-W 静音サーキュレーター TRUSCO 48935722

静音サーキュレーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48935722 品番TSC-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静音モードの音が35dB未満の静かなサーキュレーターです。電源コードが2.6mと、電源から多少離れた距離でも延長コード不要です。直線的なパワフル送風で室内の空気を循環させ、夏は冷房、冬は暖房効率を上げ一年中使えます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。

用途サーキュレーター効果で室内の空気を循環。冷暖房効果アップに。 トラスコ品番405-4539 材質ポリプロピレン、HIPS、ABS 質量(kg)2 ホワイト 高さ(mm)310 奥行(mm)190 間口(mm)290 電源(V)AC100 ハネ径(cm)16.5 消費電力(W)(50/60Hz)40/35 機能風量調節:3段階(弱:静音モード・中・強) 角度調整範囲6段階 適合床面積4.5〜6畳 電源コード約2.6m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48935713
2019-04-05
用途:
事務所用

悪くはないのですが、長く使っていると異音がでます。

対象商品:
48935713
2014-06-16
用途:
社内エアコンの補助
アーテック株式会社 様

首ふり角度が大きく、風量も力強く、会社のエアコン設定温度を今までよりも2℃上げることが出来ました。電気代節約に最適のアイテムだと思います! 色も黒で目立たなく、事務所の陰で大活躍中です!

対象商品:
48935713
2014-07-24
用途:
ユニットバス工事

大きさが手ごろで持ち運びに便利で且つ軽量で良い。

対象商品:
48935722
2014-01-24
用途:
暖房の補助
運輸・通信業

似た商品はありますが、TRUSCOのブランドで選びました。
静音モードはほとんど気にならない運転音です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする