ミドリ安全
軽量メディカル作業靴 CSS-01N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
21.5
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
色
ピンク
ブルー
ピンク
ホワイト
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48935766
品番
CSS-01N-PK-21.5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途
看護師、介護士
サイズ(cm)
21.5
色
ピンク
足幅
EEE
トラスコ品番
825-8381
形状
ローカット
質量(g)
400
種類
作業靴
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー