曜日別特売
TSCLB-15 ソフトクーラーBOX TRUSCO 48935887

 

TSCLB-15 ソフトクーラーBOX TRUSCO 48935887
TSCLB-15 ソフトクーラーBOX TRUSCO 48935887
TSCLB-15 ソフトクーラーBOX TRUSCO 48935887

ソフトクーラーBOX

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード48935887品番TSCLB-15
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)15収納の目安350ml缶19本、500mlペットボトル14本幅(mm)370高さ(mm)250奥行(mm)180トラスコ品番408-6091材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート質量(g)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48935905
2022-05-30
用途: キャンプ用。
有限会社佐々木工作所

キャンプで床面に置くので底面がもう少し強度が欲しと感じます。補強板があっても?

対象商品 : 48935905
2019-11-19
用途: お弁当の配達
飲食業

お弁当容器を入れるちょうど良いサイズのバッグを探してました。自転車カゴに乗せる都合上大きくても小さくてもダメなのでちょうど良いものが見つかって良かったです。ただちょっと持ち手が短くてハンドルに引っかけることができないのが残念です。何か別のバンドでつないで使おうかと思います。

対象商品 : 48935887
2019-02-24
用途: 釣り餌の入れ物に使用しています、
農・林・水産業

夏場は釣り用の餌が柔らかくなりすぎるので、保冷用にぴったりです。

対象商品 : 48935905
2018-09-06
用途: 飲み物の保冷
サービス業

大きなタイプでしたので、沢山の飲み物を入れても大丈夫かと不安でしたが、大量の保冷剤と350mlの飲み物24本、楽に入り、しっかり運ぶことが出来ました

対象商品 : 48935887
2019-04-12
用途: 飲み物の冷却保存
製造業

軽くて、コンパクト、安い
また、購入したいと思います。

対象商品 : 48935914
2017-12-21
用途: 夏場弁当などに。
竹原製作所

小さめのクーラーボックスも愛用している。
椅子等にもなるので便利だ。
これは畳めるというのが便利だ。
それなりに保温力がある。
軽いってのが良い。
温まりにくい側も良い。

対象商品 : 48935887
2017-09-28
用途: 買い物用に使用している。

ファスナーが軽く、角もスムーズにできる。買い物その他に使い勝手が良い。

対象商品 : 48935896
2020-07-20
用途: 一般作業
株式会社横河ブリッジ

チャックの部分が、壊れやすい。補強が必要。
持ちやすくて良いですが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする