CSS-01N-W-24.5 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ミドリ安全 48935915

軽量メディカル作業靴 CSS-01N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ホワイト
内容量1足注文コード48935915品番CSS-01N-W-24.5
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。

用途看護師、介護士サイズ(cm)24.5ホワイト足幅EEEトラスコ品番825-8396形状ローカット質量(g)400種類作業靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする