内容量1個
仕様ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●終端1:32ピン メス PLCC●終端2:32ピン オス PGA●終端1コンタク数:32●終端2コネクタ数:32●終端1タイプ:PLCC●終端2タイプ:PGA●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●PLCC Pads to PGA Pin Adapters. These Winslow Adaptics PLCC with Pads to PGA Pin Adapters have a 1.6mm above board height.
注文コード48936293
品番WA032127DAJTRC