Winslow
Winslowの 電子部品(オンボード)
Winslowの 機構部品(電子部品)
Winslowの 基板用コネクタ
Winslow IC変換アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ピッチ:2.54mm●終端1:32ピン メス PLCC●終端2:32ピン オス DIP●終端1コンタク数:32●終端2コネクタ数:32●終端1タイプ:PLCC●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●ハウジング材質:FR4●PLCC Pads to DIP Pin Adapters
注文コード
48936327
品番
WA032127FAJTRC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
仕様・内容量
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピッチ:2.54mm●終端1:32ピン メス PLCC●終端2:32ピン オス DIP●終端1コンタク数:32●終端2コネクタ数:32●終端1タイプ:PLCC●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●ハウジング材質:FR4●PLCC Pads to DIP Pin Adapters
RoHS指令(10物質対応)
対応