FT-3335-3P LL 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋 3双 ミドリ安全 48936728

水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋 3双

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード48936728 品番FT-3335-3P LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。

サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 ブラック 入数(双)3 用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業 トラスコ品番825-8814 厚さ(mm)1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48936728 FT-3335-3P LL 17177082 FT-3335-3P 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク) 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク) 1パック(3双) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936712
2024-04-17
用途:
農作業用に使用
農・林・水産業

農村部で生活しているため近くに当商品を購入することができないため日頃、モノタロウを通販で利用しています。

対象商品:
48936712
2023-10-06
用途:
現場作業時
建設業・工事業

実はミドリ安全製ではなく coverwork製品 使い捨て系手袋で数少ない3Lが有る商品なので愛用し定期的に購入しています 他社製品との使用感の違いはそれほど無いかもしれませんが3Lをお探しの方は是非!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする