Winslow
Winslowの 電子部品(オンボード)
Winslowの 機構部品(電子部品)
Winslowの 基板用コネクタ
Winslow IC変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ピッチ:1.27mm●終端1:84ピン オス PLCC●終端2:84ピン オス PLCC●終端1コンタク数:84●終端2コネクタ数:84●終端1タイプ:PLCC●終端2タイプ:PLCC●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●ハウジング材質:ナイロン●SMT PLCCプラグ. PLCC製品ソケットに挿入して、テスト計器やドーターボードを接続できる、Adapticの大型フットプリント表面実装(SMT)プラグです。
注文コード
48936844
品番
W9328-ZC160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピッチ:1.27mm●終端1:84ピン オス PLCC●終端2:84ピン オス PLCC●終端1コンタク数:84●終端2コネクタ数:84●終端1タイプ:PLCC●終端2タイプ:PLCC●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●ハウジング材質:ナイロン●SMT PLCCプラグ. PLCC製品ソケットに挿入して、テスト計器やドーターボードを接続できる、Adapticの大型フットプリント表面実装(SMT)プラグです。
RoHS指令(10物質対応)
対応