WIZnet Inc, イーサネットトランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード48937605 品番WIZ125SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランシーバ数:2●データレート:100Mbps●実装タイプ:スクリュー マウント●WIZ125SR 2ポートシリアル-イーサネットモジュール. 2ポートRS-232-イーサネット すばやくシンプルなシリアルデバイスへのインターネット接続 お客様のご要望に応じたファームウェアカスタマイズに対応 W5100ワンチップソリューションを使用して、安定した信頼性の高いデータ通信を保証 ユーザーフレンドリな設定ツールプログラムが付属 ADSLユーザー向けのPPPoEプロトコル及び認定設定のサポート ユーザーパスワードのサポートでセキュリティを向上 シリアル設定に対応するシリアルコマンドのサポート 10/100Mbpsイーサネット / 最大230 Kbpsのシリアルインターフェース IP設定のサポート - 静的、DHCP、PPPoE DNSをサポート 寸法: 60 x 85 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする