仕様トランシーバ数:2●データレート:100Mbps●実装タイプ:スクリュー マウント●WIZ125SR 2ポートシリアル-イーサネットモジュール. 2ポートRS-232-イーサネット すばやくシンプルなシリアルデバイスへのインターネット接続 お客様のご要望に応じたファームウェアカスタマイズに対応 W5100ワンチップソリューションを使用して、安定した信頼性の高いデータ通信を保証 ユーザーフレンドリな設定ツールプログラムが付属 ADSLユーザー向けのPPPoEプロトコル及び認定設定のサポート ユーザーパスワードのサポートでセキュリティを向上 シリアル設定に対応するシリアルコマンドのサポート 10/100Mbpsイーサネット / 最大230 Kbpsのシリアルインターフェース IP設定のサポート - 静的、DHCP、PPPoE DNSをサポート 寸法: 60 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応